Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-HF365-100-14
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF365/14 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Größe A: 17,78mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 21682
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: hellgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 14
Einheitspreis: Ja
Größe B: 16,51mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 30,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 14x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,07*
€ 120,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,96*
€ 117,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 89,06*
€ 105,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,38*
€ 92,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,35*
€ 77,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,58*
€ 66,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.