Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-HF365-25
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF365/25SF (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Größe A: 31,75mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 21682
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: hellgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 25
Einheitspreis: Ja
Größe B: 30,48mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 30,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 25x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 196,86*
€ 234,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 194,11*
€ 230,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 174,71*
€ 207,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 149,41*
€ 177,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,94*
€ 149,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 109,57*
€ 130,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.