Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; 84m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HF759-275-10
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF759/10SF (275FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 6,6mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 758
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 11,4mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 84m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 10x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 908,43*
€ 1.081,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 894,21*
€ 1.064,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 804,79*
€ 957,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 693,48*
€ 825,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 591,33*
€ 703,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 557,86*
€ 663,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.