Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; 84m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HF759-275-34
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF759/34SF (275FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 34 pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 9,4mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 758
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 34
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 41,9mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 84m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 34x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,00*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.398,61*
€ 1.664,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.370,27*
€ 1.630,62
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.233,23*
€ 1.467,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.062,19*
€ 1.264,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 908,43*
€ 1.081,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 873,00*
€ 1.038,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.