Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 850MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 850MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷5,5VDC
IC: Operationsverstärker; 850MHz; Ch: 2; SO8; ±4,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-HFA1130IBZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HFA1130IBZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RENESAS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 850MHz
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2300V/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...5,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 98 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 980 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.