Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 5VDC; 3A; 1A/125VAC; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 5VDC; 3A; 1A/125VAC; PCB
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 5VDC; 3A; 1A/125VAC; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-HFD2/005-S-L2
Hersteller:
     HONGFA RELAY
Herst.-Nr.:
     HFD2/005-S-L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
DS-Relais
Kartenrelais
Hersteller: HONGFA RELAY
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 20,2x10,2x10,6mm
Kontaktmaterial: AgPd/Au 0,2μm
Spulenwiderstand: 167Ω
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Subminiatur;bistabil
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 4V DC
Spulenspannung max.: 11,5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 150mW
Ansprechzeit: 4,5ms
Freigabezeit: 4,5ms
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 3A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Bauart: zwei Spulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.