Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; 2A; 1A/125VAC; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; 2A; 1A/125VAC; PCB
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; 2A; 1A/125VAC; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-HFD27/024-M
Hersteller:
     HONGFA RELAY
Herst.-Nr.:
     HFD27/024-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
DS-Relais
Kartenrelais
Hersteller: HONGFA RELAY
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 20,2x10x11,5mm
Kontaktmaterial: AgNi + Au
Spulenwiderstand: 1,6kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Subminiatur
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 18V DC
Spulenspannung max.: 35,5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 580mW
Ansprechzeit: 7ms
Freigabezeit: 4ms
Schaltspannung: max. 120V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 2A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.