Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; 2A; Kontaktbeschichtung: vergoldet; Kontakte: CuBe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HFS-810-0566
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     HFS-810 358 080 A 6802 V2-00S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Frequenz max.: 2GHz
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 2A
Impedanz: 50Ω
Länge: 44mm
Kontaktmaterial: CuBe
Dielektrizitätswiderstand: 1,1kV
Spitzenform: kegelförmig
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Durchmesser Kabelschuh: 0,8mm
Eigenschaften des Messzubehörs: selbstreinigend
Herstellerserie: HFS-810
Federauslenkungskraft: 6,8N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.