Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 2mm; Hub max: 3,7mm; 3A; Kontakte: CuBe; 1,3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HFS-819-0008
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     HFS-819 303 090 A 20743 RV5-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 3A
Impedanz: 100Ω
Länge: 48,9mm
Kontaktmaterial: CuBe
Dielektrizitätswiderstand: 1,2kV
Spitzenform: kegelförmig;invertiert
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 3,7mm
Arbeitshub: 2mm
Durchmesser Kabelschuh: 0,9mm
Herstellerserie: HFS-819
Federauslenkungskraft: 1,3N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,86*
€ 532,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,76*
€ 529,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,65*
€ 492,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.