Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heißluftgebläse; 2,3kW; Stecker: EU; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heißluftgebläse; 2,3kW; Stecker: EU; 230VAC
Elektrisches Heißluftgebläse; 2,3kW; Stecker: EU; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-HG2320LCD-SET
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG 2320 LCD SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Hersteller: STEINEL
Leistung: 2,3kW
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 253x86,5x200mm
Setinhalt: Koffer;Reduzierdüse für Heißluftgebläse
Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften der Heißluftgebläse: elektronische stufenlose Regulierung der Heißlufttemperatur;Überhitzungsschutz;4 Programme mit eingegebener Temperatur und Luftstrom;aktuelle Temperatur und der aktuelle Luftstrom werden in LCD-Anzeige angegeben;Programme können individuell geändert werden;thermische Sicherung;LED zeigt Restwärme des Gerätes nach dessen Abschaltung an
Passendes Zubehör: D/ODB;D/R50;D/R75;D/RED14;D/RED9;D/RFL;HL-SCAN
Art der Stecker: EU
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Luftmenge: 150l/min...250l/min @ 1;150l/min...500l/min @ 2
Heißlufttemperatur: 80°C @1;80...650°C @2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.