Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heißluftgebläse; 3,4kW; 800l/min; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heißluftgebläse; 3,4kW; 800l/min; Stecker: EU
Elektrisches Heißluftgebläse; 3,4kW; 800l/min; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-HG5000E
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG 5000 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Hersteller: STEINEL
Leistung: 3,4kW
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: Ø122x350mm
Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse
Werkzeuganwendung: für das Formen von Kunststoffprofilen;Erwärmung von Schrumpfschläuchen;Auftauen;Trocknen;Entfernen von Lackresten;Weichmachen chemischer Substanzen
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften der Heißluftgebläse: elektronische stufenlose Regulierung der Heißlufttemperatur;lesbares, Segment-LED-Display
Art der Stecker: EU
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Luftmenge: 800l/min
Heißlufttemperatur: 25...600°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,16*
€ 845,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 671,42*
€ 798,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,05*
€ 771,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,96*
€ 757,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,51*
€ 743,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.