Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungen; Kennzeichnung: ; 1÷3mm; PVC; gelb; -65÷105°C; HGDC1-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck .
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 1-3 mm gelb Aufdruck .
Artikel-Nr.:
     2805-HGDC1-3.-PVC-YE
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-01804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -65...105°C
Material: PVC
Länge: 3,5mm
Mechanische Montage: herausziehbar
Kabel Zubehör-Typ: Markierungen
Leitungsaußendurchmesser: 1...3mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabel und Leitungen
Kennzeichnung: .
Herstellerserie: HGDC1-3
Handelsname: Helagrip
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,53*
€ 28,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 28,50*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,16*
€ 29,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,99*
€ 34,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,56*
€ 35,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.