Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hygrostat; 24VDC; UStrom: 24VAC; Außenmaße: 115x65x55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hygrostat; 24VDC; UStrom: 24VAC; Außenmaße: 115x65x55mm
Artikel-Nr.:
     2805-HGR-21KB-B/24VACDC
Hersteller:
     HOTCOLD
Herst.-Nr.:
     HGR-21KB-B/24VAC/DC
EAN/GTIN:
     5907097401794
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
feuchtigkeitsregler
Hersteller: HOTCOLD
Montage: Kanalmontage
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: 115x65x55mm
Ausgangskonfiguration: NO/NC
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;regulierbare Histerese
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±5%
Luftfeuchtigkeitsmessung: 15...95% RH
Sensoren-Typ: Hygrostat
Schaftlänge: 180mm
Elektrische Ausgangsparameter: 230V AC/10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HOTCOLD:
HOTCOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.