Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; warmweiß; 12V; LED/m: 504; 5mm; IP20; 6W/m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HH-30KC-504FNA-COB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SWW504F005W12-COB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 5mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Farbtemperatur: 3000K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 504
Helligkeit: 600lm/m
Max. Leistung je Meter: 6W/m
Schnittbereich: 7,94mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,618* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.