Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; warmweiß; 12V; LED/m: 320; 8mm; IP20; 8W/m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COB-LED-Streifen; warmweiß; 12V; LED/m: 320; 8mm; IP20; 8W/m
COB-LED-Streifen; warmweiß; 12V; LED/m: 320; 8mm; IP20; 8W/m
Artikel-Nr.:
     2805-HH-30KG-320FNA-COB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SWW320F010W12-COB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 8mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: warmweiß
Farbtemperatur: 3000K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 320
Helligkeit: 800lm/m
Max. Leistung je Meter: 8W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,876* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.