Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; weiß neutral; 12V; LED/m: 320; 8mm; IP65; 8W/m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COB-LED-Streifen; weiß neutral; 12V; LED/m: 320; 8mm; IP65; 8W/m
COB-LED-Streifen; weiß neutral; 12V; LED/m: 320; 8mm; IP65; 8W/m
Artikel-Nr.:
     2805-HH-40KG-320FAA-COB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SNW320F210W12-COB IP65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 12V
Breite: 8mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: weiß neutral
Farbtemperatur: 4000K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: in Hülle
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 320
Helligkeit: 840lm/m
Max. Leistung je Meter: 8W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,102* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.