Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; weiß neutral; 12V; LED/m: 320; 8mm; IP65; 8W/m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HH-40KG-320FAB-COB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SNW320F208W12-COB-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 12V
Breite: 8mm
LED-Farbdioden: weiß neutral
Farbtemperatur: 4000K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: in Hülle
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Anzahl der LEDs auf Meter: 320
Helligkeit: 760lm/m
Max. Leistung je Meter: 8W/m
Schnittbereich: 25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,75* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,55*
€ 60,1545
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,60*
€ 47,124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.