Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; kaltweiß; 12V; LED/m: 320; 8mm; IP20; 8W/m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COB-LED-Streifen; kaltweiß; 12V; LED/m: 320; 8mm; IP20; 8W/m
COB-LED-Streifen; kaltweiß; 12V; LED/m: 320; 8mm; IP20; 8W/m
Artikel-Nr.:
     2805-HH-50KG-320FNA-COB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SCW320F010W12-COB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 8mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 5000K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 320
Helligkeit: 880lm/m
Max. Leistung je Meter: 8W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,012* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,70*
€ 43,673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.