Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP20
LED-Band; kaltweiß; 5050; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-HH-50KGI-5050FWNA
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-S60F010-5050-12 CW WHITE PCB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: kaltweiß
Einheitspreis: Nein
Farbtemperatur: 5000K
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
#Werbeaktionen: aac_202202
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Helligkeit: 960lm/m
Max. Leistung je Meter: 14,4W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.