Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

COB-LED-Streifen; kaltweiß; LED/m: 320; 8mm; IP65; 8W/m; CRImin: 90


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HH-65KG-320FAB-COB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SW320F208W12-COB-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 12V DC
Breite: 8mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Einheitspreis: Nein
Farbtemperatur: 6500K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: in Hülle
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Anzahl der LEDs auf Meter: 320
Helligkeit: 800lm/m
Max. Leistung je Meter: 8W/m
Schnittbereich: 25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 15 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.