Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON-LED-Band; kaltweiß; 24V; LED/m: 120; 8mm; IP65; 6W/m; CRImin: 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NEON-LED-Band; kaltweiß; 24V; LED/m: 120; 8mm; IP65; 6W/m; CRImin: 80
NEON-LED-Band; kaltweiß; 24V; LED/m: 120; 8mm; IP65; 6W/m; CRImin: 80
Artikel-Nr.:
     2805-HH-CWC-0815GA-NEON
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-NCW120F305W24-2835/0815
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Stärke: 15mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 6000-6500K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: NEON-LED-Band
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Helligkeit: 226lm/m
Max. Leistung je Meter: 6W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,838* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,57*
€ 66,1283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,50*
€ 63,665
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 44,13*
€ 52,5147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,46*
€ 51,7174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.