Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON-LED-Band; kaltweiß; 24V; LED/m: 120; 10mm; IP65; 9,6W/m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NEON-LED-Band; kaltweiß; 24V; LED/m: 120; 10mm; IP65; 9,6W/m
NEON-LED-Band; kaltweiß; 24V; LED/m: 120; 10mm; IP65; 9,6W/m
Artikel-Nr.:
     2805-HH-CWI-1023GA-NEON
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-NCW120F310W24-2835/1023
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Stärke: 23mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Farbtemperatur: 6000-6500K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: NEON-LED-Band
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Helligkeit: 261lm/m
Max. Leistung je Meter: 9,6W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 8,874* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,07*
€ 83,3833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,04*
€ 80,9676
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 56,27*
€ 66,9613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,19*
€ 63,2961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,37*
€ 52,8003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.