Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; rot; 12V; LED/m: 528; 10mm; IP20; 10W/m; CRImin: 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COB-LED-Streifen; rot; 12V; LED/m: 528; 10mm; IP20; 10W/m; CRImin: 80
COB-LED-Streifen; rot; 12V; LED/m: 528; 10mm; IP20; 10W/m; CRImin: 80
Artikel-Nr.:
     2805-HH-RDI-528FNA-COB
Hersteller:
     WISVA OPTOELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HH-SR528F010W12-COB IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: WISVA OPTOELECTRONICS
Montage: SMD
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Entspricht Norm: UL
LED-Farbdioden: rot
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 528
Max. Leistung je Meter: 10W/m
Schnittbereich: 22,73mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WISVA:
WISVA
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,828* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,49*
€ 61,2731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.