Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-HH18N101G500CG
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     HH18N101G500CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±2%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.