Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz
Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HIK-1-RST-TPE-V0
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HIK-1-RST-TPE-V0 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Setinhalt: Band
Korpusfarbe: schwarz
Anzahl der Öffnungen: 6
Achtung!: ohne Nieten
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: HIK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.