Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz
Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HIK-1-RST-TPE
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HIK-1-RST-TPE -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Setinhalt: Band
Korpusfarbe: schwarz
Anzahl der Öffnungen: 6
Achtung!: ohne Nieten
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: HIK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.