Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-HIS-2.4/1.2-BU Herst.-Nr.: 300-30246 EAN/GTIN: 4031026133560 |
| |
|
| | |
| Hersteller: HELLERMANNTYTON Farbe: blau Material: POX-vernetztes Polyolefin Länge: 10m Wandstärke: 0,5mm Verpackungs-Art: Karton Einheitspreis: Ja Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm Schrumpffaktor: 2:1 Durchmesser nach Schrumpfen: 1,2mm #Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,72* | € 14,98* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,96* | € 15,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,99* | € 16,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,18* | € 17,16* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,17* | € 20,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,317* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|