Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: Klett; W: 20mm; L: 5m; Thk: 3mm; Acryl; schwarz; -30÷110°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: Klett; W: 20mm; L: 5m; Thk: 3mm; Acryl; schwarz; -30÷110°C
Band: Klett; W: 20mm; L: 5m; Thk: 3mm; Acryl; schwarz; -30÷110°C
Artikel-Nr.:
     2805-HL-AAB-20MM-5M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HL-AAB-20MM-5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...110°C
Breite: 20mm
Länge: 5m
Stärke: 3mm
Band-Typ: Klett
Klebe-Art: Acryl
Bandeigenschaften: selbstklebend;Haken-Schleifen-Struktur
Bandanwendung: Befestigung;Montage verschiedener Arten von Elementen
Trägermaterial: Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,17*
€ 15,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.