Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-HL-SCAN Herst.-Nr.: HL SCAN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: STEINEL Werkzeug-Typ: Pyrometer Einheitspreis: Nein Passendes Zubehör: HG2120E;HG2320LCD;HL1820S;HL1920E;HL2020E #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | STEINEL: | STEINEL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Heißluftdüsen, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Innen-Außen-Thermometer, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, innen außen thermometer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,94* | € 59,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,25* | € 59,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,48* | € 60,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,15* | € 61,61* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 71,94* | € 88,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|