Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 560uF; 450VDC; Ø35x45mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HL2W567M35045HA
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     HL2W567M35045HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: max. 105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x45mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: HL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,03*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,7206* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 201,67*
€ 239,9873
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 199,85*
€ 237,8215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 194,09*
€ 230,9671
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 190,65*
€ 226,8735
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 186,03*
€ 221,3757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.