Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; grün; 12÷70mcd; 24°; Front: gewölbt; 2,1÷2,7V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; grün; 12÷70mcd; 24°; Front: gewölbt; 2,1÷2,7V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; grün; 12÷70mcd; 24°; Front: gewölbt; 2,1÷2,7V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-HLMP-3519
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-3519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,7V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 569nm
Diodenlinse: transparent;grün
Helligkeit: 12...70mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 24°
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,511*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,169*
€ 1,026*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.