Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1456; X: 102mm; Y: 140mm; Z: 51mm; Aluminium; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1456; X: 102mm; Y: 140mm; Z: 51mm; Aluminium; schwarz
Gehäuse: Pult; 1456; X: 102mm; Y: 140mm; Z: 51mm; Aluminium; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1456CE2WHCWW
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456CE2WHCWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 140mm
Größe X: 102mm
Größe Z: 51mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: 1456
Verschlussart: geschraubt
Einheitspreis: Nein
Plattenmaterial: Aluminium
Seitenteilfarbe: braun
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 85,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 53,32*
€ 85,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.