Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1456; X: 254mm; Y: 183mm; Z: 102mm; Aluminium; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1456; X: 254mm; Y: 183mm; Z: 102mm; Aluminium; blau
Gehäuse: Pult; 1456; X: 254mm; Y: 183mm; Z: 102mm; Aluminium; blau
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1456KG4BKBU
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456KG4BKBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: blau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 183mm
Größe X: 254mm
Größe Z: 102mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäuseserie: 1456
Verschlussart: geschraubt
Einheitspreis: Nein
Plattenmaterial: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,13*
€ 50,25*
€ 8,95*
ab € 36,47*
€ 50,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,60*
€ 51,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.