Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1456; X: 356mm; Y: 211mm; Z: 76mm; Aluminium; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1456; X: 356mm; Y: 211mm; Z: 76mm; Aluminium; schwarz
Gehäuse: Pult; 1456; X: 356mm; Y: 211mm; Z: 76mm; Aluminium; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1456PH3BKBU
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456PH3BKBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 211mm
Größe X: 356mm
Größe Z: 76mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäuseserie: 1456
Verschlussart: geschraubt
Einheitspreis: Nein
Plattenmaterial: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,50*
€ 57,63*
€ 8,95*
ab € 42,17*
€ 57,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,46*
€ 59,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.