Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1456; X: 356mm; Y: 211mm; Z: 76mm; Aluminium; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1456; X: 356mm; Y: 211mm; Z: 76mm; Aluminium; hellgrau
Gehäuse: Pult; 1456; X: 356mm; Y: 211mm; Z: 76mm; Aluminium; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1456PH3WHBU
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456PH3WHBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 211mm
Größe X: 356mm
Größe Z: 76mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: 1456
Verschlussart: geschraubt
Plattenmaterial: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 57,62*
€ 8,95*
ab € 42,16*
€ 57,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,71*
€ 59,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.