Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 84mm; Y: 120mm; Z: 44mm; Aluminium; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 84mm; Y: 120mm; Z: 44mm; Aluminium; IP54
Gehäuse: abschirmend; X: 84mm; Y: 120mm; Z: 44mm; Aluminium; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1457K1202E
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457K1202E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 120mm
Größe X: 84mm
Größe Z: 44mm
Gehäuseserie: 1457-EMI
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung;zwei Paneele mit leitfähigen Dichtungen EMI / RFI
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,42*
€ 49,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,84*
€ 49,67*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 53,00*
€ 8,95*
ab € 33,22*
€ 54,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.