Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Alarm; Z: 20,3mm; ABS; schwarz; Serie: 1551SNAP; Ø: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Alarm; Z: 20,3mm; ABS; schwarz; Serie: 1551SNAP; Ø: 80mm
Gehäuse: für Alarm; Z: 20,3mm; ABS; schwarz; Serie: 1551SNAP; Ø: 80mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1551SNAP13BK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551SNAP13BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP30
Durchmesser: 80mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: für Alarm
Größe Z: 20,3mm
Gehäuseserie: 1551SNAP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,97*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,98*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,87*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,98*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,19*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.