Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 80mm; Y: 165mm; Z: 28mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 80mm; Y: 165mm; Z: 28mm; ABS; grau
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 80mm; Y: 165mm; Z: 28mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1553TTGY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553TTGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 165mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 28mm
Gehäuseserie: 1553
Gehäuseanwendung: tragbare Geräte
Seitenteilfarbe: dunkelgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,99*
€ 14,93*
€ 6,90*
ab € 10,48*
€ 14,94*
€ 8,95*
ab € 10,13*
€ 14,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 19,87*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,26*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.