Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 159mm; Y: 260mm; Z: 90mm; 1590Z; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 159mm; Y: 260mm; Z: 90mm; 1590Z; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 159mm; Y: 260mm; Z: 90mm; 1590Z; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590Z162
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 260mm
Größe X: 159mm
Größe Z: 90mm
Deckelfarben: naturfarben
Gehäuseserie: 1590Z
Entspricht Norm: UL 508
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.