Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 159mm; Y: 260mm; Z: 90mm; 1590Z; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 159mm; Y: 260mm; Z: 90mm; 1590Z; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 159mm; Y: 260mm; Z: 90mm; 1590Z; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590Z162BK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z162BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 260mm
Größe X: 159mm
Größe Z: 90mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäuseserie: 1590Z
Entspricht Norm: UL 508
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 67,27*
€ 86,58*
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 91,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 55,75*
€ 91,60*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 112,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.