Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1595; X: 161mm; Y: 96mm; Z: 58mm; ABS; schwarz; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1595; X: 161mm; Y: 96mm; Z: 58mm; ABS; schwarz; UL94V-0
Gehäuse: Pult; 1595; X: 161mm; Y: 96mm; Z: 58mm; ABS; schwarz; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1595CBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1595CBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 96mm
Größe X: 161mm
Größe Z: 58mm
Gehäuseserie: 1595
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: Befestigung gedruckter Leiterplatten in Führungsschienen
Plattenmaterial: Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 16,82*
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 17,16*
€ 8,95*
ab € 13,01*
€ 19,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.