Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1595; X: 161mm; Y: 96mm; Z: 58mm; ABS; grau; geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1595; X: 161mm; Y: 96mm; Z: 58mm; ABS; grau; geschraubt
Gehäuse: Pult; 1595; X: 161mm; Y: 96mm; Z: 58mm; ABS; grau; geschraubt
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1595CGY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1595CGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 96mm
Größe X: 161mm
Größe Z: 58mm
Gehäuseserie: 1595
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: Befestigung gedruckter Leiterplatten in Führungsschienen
Plattenmaterial: Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,15*
€ 17,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 17,42*
€ 8,95*
ab € 12,99*
€ 19,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.