Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1595; X: 215mm; Y: 130mm; Z: 75mm; ABS; schwarz; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1595; X: 215mm; Y: 130mm; Z: 75mm; ABS; schwarz; UL94V-0
Gehäuse: Pult; 1595; X: 215mm; Y: 130mm; Z: 75mm; ABS; schwarz; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1595EBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1595EBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 130mm
Größe X: 215mm
Größe Z: 75mm
Gehäuseserie: 1595
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: Befestigung gedruckter Leiterplatten in Führungsschienen
Plattenmaterial: Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 23,80*
€ 6,90*
ab € 13,12*
€ 24,28*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 14,99*
€ 26,29*
€ 8,95*
ab € 18,71*
€ 27,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1598ATS100
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.