Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1599; X: 170mm; Y: 85mm; Z: 34mm; Polystyrol; grau; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1599; X: 170mm; Y: 85mm; Z: 34mm; Polystyrol; grau; IP54
Gehäuse: Pult; 1599; X: 170mm; Y: 85mm; Z: 34mm; Polystyrol; grau; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1599ESTSGY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599ESTSGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 85mm
Größe X: 170mm
Größe Z: 34mm
Gehäuseserie: 1599
Maß D: 18mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 11,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 11,67*
€ 8,95*
ab € 7,98*
€ 14,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.