Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1599; X: 170mm; Y: 85,5mm; Z: 34,1mm; ABS; schwarz; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1599; X: 170mm; Y: 85,5mm; Z: 34,1mm; ABS; schwarz; IP54
Gehäuse: Pult; 1599; X: 170mm; Y: 85,5mm; Z: 34,1mm; ABS; schwarz; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1599ETSBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599 ETSBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 85,5mm
Größe X: 170mm
Größe Z: 34,1mm
Gehäuseserie: 1599
Verschlussart: geschraubt
Maß D: 18,6mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 13,39*
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 13,65*
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 15,38*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,16*
€ 20,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.