Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1599; X: 170mm; Y: 86mm; Z: 34mm; ABS; grau; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1599; X: 170mm; Y: 86mm; Z: 34mm; ABS; grau; IP54
Gehäuse: Pult; 1599; X: 170mm; Y: 86mm; Z: 34mm; ABS; grau; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1599ETSGY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599ETSGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 86mm
Größe X: 170mm
Größe Z: 34mm
Gehäuseserie: 1599
Verschlussart: geschraubt
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,60*
€ 9,92*
€ 6,90*
ab € 7,82*
€ 12,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 12,64*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,11*
€ 17,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.