Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1599; X: 220mm; Y: 110mm; Z: 40mm; ABS; grau; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1599; X: 220mm; Y: 110mm; Z: 40mm; ABS; grau; IP54
Gehäuse: Pult; 1599; X: 220mm; Y: 110mm; Z: 40mm; ABS; grau; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1599HTSGY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599HTSGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 110mm
Größe X: 220mm
Größe Z: 40mm
Gehäuseserie: 1599
Verschlussart: geschraubt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,52*
€ 18,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,17*
€ 18,32*
€ 8,95*
ab € 12,66*
€ 22,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.