Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1599; X: 140mm; Y: 220mm; Z: 46,5mm; Polystyrol; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1599; X: 140mm; Y: 220mm; Z: 46,5mm; Polystyrol; grau
Gehäuse: Pult; 1599; X: 140mm; Y: 220mm; Z: 46,5mm; Polystyrol; grau
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1599KSTLGY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599KSTLGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 220mm
Größe X: 140mm
Größe Z: 46,5mm
Gehäuseserie: 1599
Maß D: 21mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 17,37*
€ 6,90*
ab € 9,47*
€ 17,70*
€ 8,95*
ab € 11,12*
€ 19,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.