Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; 1599; X: 140mm; Y: 220mm; Z: 41mm; ABS; schwarz; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; 1599; X: 140mm; Y: 220mm; Z: 41mm; ABS; schwarz; IP54
Gehäuse: Pult; 1599; X: 140mm; Y: 220mm; Z: 41mm; ABS; schwarz; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1599KTLBKBAT
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599KTLBKBAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 220mm
Größe X: 140mm
Größe Z: 41mm
Gehäuseserie: 1599
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: mit Platz für Batterien;mit Batteriefach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,86*
€ 21,02*
€ 6,90*
ab € 11,53*
€ 21,42*
€ 8,95*
ab € 13,52*
€ 24,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.