Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Rack Montage; Standard: 19"; 1U; rack; Y: 203mm; Z: 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Rack Montage; Standard: 19"; 1U; rack; Y: 203mm; Z: 44mm
Gehäuse: für Rack Montage; Standard: 19"; 1U; rack; Y: 203mm; Z: 44mm
Artikel-Nr.:
     2805-HM-RM1U1908SBK
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM1U1908SBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Rack-Gehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Montage: rack
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäuse-Typ: für Rack Montage
Größe Y: 203mm
Größe X: 422mm
Größe Z: 44mm
Bedienhöhe (U): 1U
Ausführung: mit Halterung
Standard: 19"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 114,87*
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 140,90*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 87,20*
€ 140,93*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 160,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.